text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 20 mm HSS profile ground MK2 PROMAT


Cikkszám 0I422486
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longitud total (mm) 238
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 0I422486
EAN 4015448415701
UBB 500573721171
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861671
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.