text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 13.5 mm HSS profile ground MK1 PROMA


Cod Articol 6W872087
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 108
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 189
Diametrul burghiului (mm) 13.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 108
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 6W872087
EAN 4015448415572
UBB 500582971643
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000861644
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.