text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 6.3 mm HSS RUKO


Cod Articol 4J031877
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 97
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 148
Diametrul burghiului (mm) 6.3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 97
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 4J031877
EAN 4007140015471
UBB 500582099791
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 203063
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.