text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 Type N d. nominal 4,8 mm HSS rectifié queue RUKO


Artikelnummer 1U158368
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 132
Diamètre du foret (mm) 4.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 1U158368
EAN 4007140015327
UBB 500581220240
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 203048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.