Burghie
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
Găurire
Burghie
3X187617
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.7 mm HSS profile ground cylinder s
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3X187617
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
73
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
112
Diametrul burghiului (mm)
3.7
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
73
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3X187617
EAN
4015448515265
UBB
500581934139
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
4000861037