text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Promat Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 9.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Cod Articol 0Y112247
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 125
Diametrul burghiului (mm) 9.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Promat
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y112247
EAN 4015448878698
UBB 500573925947
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4000863002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.