text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Cod Articol 5H241735
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 109
Diametrul burghiului (mm) 7
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 5H241735
EAN 4015448878643
UBB 500582418082
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4000862997
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.