text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 6 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Cod Articol 6X424399
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 93
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 6X424399
EAN 4015448878599
UBB 500582979901
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4000862994
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.