text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS profile ground TiN cylind


Cikkszám 1M470056
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lungime totală (mm) 101
Diametrul burghiului (mm) 6.1
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 63
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 1M470056
EAN 4015448517801
UBB 500581112256
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862161
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.