text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.9 mm HSS profile ground cylinder s


Referência 5T743768
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 93
Diametrul burghiului (mm) 5.9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Números do artigo

Referência 5T743768
EAN 4015448412199
UBB 500582569629
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860459
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.