Burghie
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
Găurire
Burghie
2C182229
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 4.3 mm HSS die rolled cylinder shank
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2C182229
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
4.3
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
47
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
80
Diametrul burghiului (mm)
4.3
Diametrul arborelui (mm)
4.3
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
47
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Da
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2C182229
UBB
500719654906
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
333800430