text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 20 mm HSS cylindrical die rolled off


Cod Articol 5B930745
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 205
Diametrul burghiului (mm) 20
Diametrul arborelui (mm) 13
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Da
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Numerele articolelor

Cod Articol 5B930745
UBB 500719651365
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 333132000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.