text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS die rolled cylinder shan


Cod Articol 4R811401
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 11.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 142
Diametrul burghiului (mm) 11.5
Diametrul arborelui (mm) 11.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Da
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Numerele articolelor

Cod Articol 4R811401
UBB 500719661000
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 333801150
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.