text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 8.5 mm HSS-Co5 cy


Cod Articol 4U955630
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 117
Diametrul burghiului (mm) 8.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 75
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 4U955630
EAN 4015448413493
UBB 500582270392
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000860685
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.