Burghie
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Găurire
Burghie
2X874156
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 2.9 mm HSS-Co5 cy
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2X874156
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
33
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
61
Diametrul burghiului (mm)
2.9
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
33
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul vârfului (°)
130
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2X874156
EAN
4015448412939
UBB
500581609251
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
4000860629