text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 6.6 mm HSS-Co cylinder shank extr


Cod Articol 0I459306
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 31
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 70
Diametrul burghiului (mm) 6.6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 31
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 0I459306
EAN 4015448526391
UBB 500573721908
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000862487
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.