text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.4 mm HSS cylinder shank extra-sho


Cod Articol 9C173625
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 66
Diametrul burghiului (mm) 5.4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 9C173625
EAN 4015448514619
UBB 500583760425
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000860054
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.