text.skipToContent text.skipToNavigation

Tub Ripca Shrink 38.1-19.1mm roșu 2:1 5m

Cod Articol 1G947305
Culoare Red
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 31.8

Specificații

Culoare Red
Fără halogen Nu
Tip Termocontractabil
Lungime (mm) 5
Material Alte
Temperatura de funcționare (°C) -55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm) 31.8
Diametrul interior după contracția termică (mm) 15.9
Transparent Nu
Imprimabil Nu
Cu adeziv interior Nu
Aprobare UL Da
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Numerele articolelor

Cod Articol 1G947305
EAN 8712734074074
UBB 500640724299
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător HSS381R-5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.