Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare și izolare
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
5Q690877
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
Tub Ripca Shrink 2.4-1.2mm negru 2:1 5m
Adăugați în catalog
Cod Articol
5Q690877
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.51
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Fără halogen
Nu
Grosimea peretelui după contracție (mm)
0.51
Tip
Termocontractabil
Lungime (mm)
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
2.4
Diametrul interior după contracția termică (mm)
1.2
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Q690877
EAN
8712734016708
UBB
500644362286
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS24B-5