Manșoane termoreductibile
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
Materiale de asamblare & Unelte
Materiale de asamblare & Unelte
Manșoane termoreductibile
9W975227
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
Tub Ripca Shrink 19.0-9.6mm albastru 2:1 5m
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
9W975227
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
19.1
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Fără halogen
Nu
Tip
Termocontractabil
Lungime
5
Material
Alte
Temperatura de funcționare (°C)
-55 - 135
Diametrul interior înainte de contracția termică (mm)
19.1
Diametrul interior după contracția termică (mm)
9.5
Transparent
Nu
Imprimabil
Nu
Cu adeziv interior
Nu
Aprobare UL
Da
Marca
Ripca
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9W975227
EAN
8712734064488
UBB
500640720800
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
HSS190U-5