text.skipToContent text.skipToNavigation

Trusă de curățare Fischer fis cc


Setul de curățare și fixare fischer este ajutorul ideal pe fiecare șantier. Carcasa rigidă compactă și la îndemână oferă suficient spațiu pentru toate accesoriile de care aveți nevoie pentru un progres rapid al lucrului la curățarea găurilor de foraj și la fixarea ancorelor chimice. În plus față de dozatorul manual FIS DM S Pro, care poate fi utilizat î

Cod Articol
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 4564
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 4564

Descriere

Setul de curățare și fixare fischer este ajutorul ideal pe fiecare șantier. Carcasa rigidă compactă și la îndemână oferă suficient spațiu pentru toate accesoriile de care aveți nevoie pentru un progres rapid al lucrului la curățarea găurilor de foraj și la fixarea ancorelor chimice. În plus față de dozatorul manual FIS DM S Pro, care poate fi utilizat în combinație cu cartușele de 150 ml, 300 ml, 360 ml și 390 ml, setul include pompa de suflare AB G, perii în diametrele 10,12,14,16/18, o extensie pentru perii și un mandrină SDS. Prin urmare, gama extinsă de accesorii asigură un progres rapid al lucrărilor pe șantier.

Numerele articolelor

Cod Articol 63023.000.001
EAN 4048962476828
UBB 500729265339
UNSPSC 00000000
Nr. articol producător 567202

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.