Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
w komplecie z 96-częściowym zestawem narzędzi - „mt 6 szuflad - uchwyt - łożysko kulkowe, szuflady wysuwane na prowadnicach teleskopowych z wysuwem 100%, każda z matą antypoślizgową - automatyczne wysuwanie szuflad - w komplecie zestaw przegród na 4 szuflady - z centralnym zamkiem (tylko jedna szuflada otwarta w danym momencie) - zamykane na wbudowany zamek bębenkowy z 4 kluczami - szuflady z etykietami - pokrywa z tworzywa sztucznego - wysokiej jakości kółka PVC Ø 127 mm - 2 sztywne kółka Ø 127 mm kółka Ø 127 mm - 2 kółka stałe i 2 skrętne z hamulcami - system perforowanych ścianek po obu stronach (9 x 9 mm) do łatwego montażu akcesoriów - 2 uchwyty na puszki z otworami na śrubokręty (w zestawie) - solidna półka z polipropylenu z przegródkami do przechowywania małych części Wymiary całkowite po złożeniu z uchwytem i kółkami (szer. x gł. x wys.) 760 x 465 x 1030 mm Wymiary samego korpusu (szer. x gł. x wys.) 678 x 459 x 817 mm Wymiary wewnętrzne szuflad (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 75 mm Wymiary wewnętrzne szuflad (szer. x gł. x wys.) 3 x 568 x 398 x 154 mm Nośność na szufladę 30 kg / całkowita nośność statyczna 500 kg”