Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
2L638051
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
Trimmer pentru gard viu fără fir Bosch EasyHedgeCut 18V-44-11
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2L638051
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
154
Înălțime
180
Lungime (mm)
875
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.3
Distanța dintre lame (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
154
Înălțime
180
Lungime (mm)
875
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.3
Distanța dintre lame (mm)
15
Număr de tăiere la ralanti (1/min)
2400
Lungimea cuțitului utilizabil (mm)
440
Marca
Bosch
Codul mărfurilor
84672920
Type
Hedge Trimmer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2L638051
EAN
4059952664736
UBB
500581478566
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
0600849H07