text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Trelleborg Mountings Cushyfloat Steel/rubber compound Zincat Large

Proiectat pentru a fi folosit la motoare maritime, acest tampon montabil compact cu profil jos este ușor de instalat. Combină 3 moduri de control a echipamentului suspendat cu un joc static relativ mare pentru perioadele în care cauciucul este sub sarcină de compresie sau forfecare. Design-ul încorporează caracteristici de control pentru lovituri și reveniri care limitează mișcările excesive în caz de sarcini de șoc. Acoperirea metalică superioară oferă protecție la contaminarea cu ulei și acoperirea oferă protecție la coroziune. Accelerarea cu elice la aplicații maritime este luată în calcul. Sunt patru dimensiuni în gama standard cu diferite grade de duritate a cauciucului cu gamă de sarcini de la 32 kg la 3000 kg. Frecvența naturale de până la 8Hz sunt posibile. Notă Când sunt folosite în aplicații maritime cu forțe de accelerare implicate, capacitatea de sarcină maximă este substanțial mai scăzută. Rata ideală de rigiditate conferă o garanție a izolării optime atât verticat cât și lateral. În special în aplicații la bărci de agrement ușoare, Cushyfloats oferă rezultate excelente la reducerea vibrațiilor la minim și o reducere semnificativă a zgomotului generat de structură. Aceste proprietăți combinate cu compușii de cauciuc high-tech de la Trelleborg Industrial AVS cu o rigiditate dinamică relativ scăzută oferă o izolare bună de la viteză de relantiu până la viteza maximă a motorului și asigură un cost mai redus pe perioadă de utilizare! Trelleborg HA - adaptoare de înălțime și Seria HAD pot fi folosite cu tampoanele CushyfloatTM.

Cod Articol
Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratament suprafaţă Zincat
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

Specificații

Marca Trelleborg
Material Steel/rubber compound
Tratament suprafaţă Zincat
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

Descriere

Proiectat pentru a fi folosit la motoare maritime, acest tampon montabil compact cu profil jos este ușor de instalat. Combină 3 moduri de control a echipamentului suspendat cu un joc static relativ mare pentru perioadele în care cauciucul este sub sarcină de compresie sau forfecare. Design-ul încorporează caracteristici de control pentru lovituri și reveniri care limitează mișcările excesive în caz de sarcini de șoc. Acoperirea metalică superioară oferă protecție la contaminarea cu ulei și acoperirea oferă protecție la coroziune. Accelerarea cu elice la aplicații maritime este luată în calcul. Sunt patru dimensiuni în gama standard cu diferite grade de duritate a cauciucului cu gamă de sarcini de la 32 kg la 3000 kg. Frecvența naturale de până la 8Hz sunt posibile. Notă Când sunt folosite în aplicații maritime cu forțe de accelerare implicate, capacitatea de sarcină maximă este substanțial mai scăzută. Rata ideală de rigiditate conferă o garanție a izolării optime atât verticat cât și lateral. În special în aplicații la bărci de agrement ușoare, Cushyfloats oferă rezultate excelente la reducerea vibrațiilor la minim și o reducere semnificativă a zgomotului generat de structură. Aceste proprietăți combinate cu compușii de cauciuc high-tech de la Trelleborg Industrial AVS cu o rigiditate dinamică relativ scăzută oferă o izolare bună de la viteză de relantiu până la viteza maximă a motorului și asigură un cost mai redus pe perioadă de utilizare! Trelleborg HA - adaptoare de înălțime și Seria HAD pot fi folosite cu tampoanele CushyfloatTM.

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.