Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9R577702
Lungime totală (mm)
485
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
485
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Da
Cu extensie
Da
Extensie de lungime (mm)
125
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
4000821769