Chei dinamometrice
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
0F161443
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
Torque spanner 6293-1CT 60-320 Nm 14 x 18 mm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0F161443
Lungime totală (mm)
620
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Moment de strângere (Nm)
60-320
Diviziunea scării de precizie (Nm)
2
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
620
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Moment de strângere (Nm)
60-320
Diviziunea scării de precizie (Nm)
2
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Cu scară
Da
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0F161443
EAN
4000896026173
UBB
500573686770
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
6293-1CT