Chei dinamometrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
2L903903
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
Torque spanner 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2L903903
Lungime totală (mm)
400
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Moment de strângere (Nm)
20-120
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
400
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Moment de strângere (Nm)
20-120
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Cu scară
Da
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2L903903
EAN
4000896026074
UBB
500581468252
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
6291-1CT