Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4F090649
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
Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4F090649
Lungime totală (mm)
180
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Moment de strângere (Nm)
2-10
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.2
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
180
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Moment de strângere (Nm)
2-10
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.2
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Cu scară
Da
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4F090649
EAN
4000896026005
UBB
500582041454
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
6280-1CT