text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm HAZET


Cod Articol 3H237174
Lungime totală (mm) 2455
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Moment de strângere (Nm) 600-1600
Dimensiunea conexiunii (mm) 25
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 2455
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Moment de strângere (Nm) 600-1600
Dimensiunea conexiunii (mm) 25
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Hazet
Type 6160-1CT

Numerele articolelor

Cod Articol 3H237174
EAN 4000896155316
UBB 500581720942
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 4000822803
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.