text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm HAZET


Cod Articol 7P981010
Lungime totală (mm) 1789
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Moment de strângere (Nm) 400-1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 1789
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Moment de strângere (Nm) 400-1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Hazet
Type 6150-1CT

Numerele articolelor

Cod Articol 7P981010
EAN 4000896141067
UBB 500583235238
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 4000822802
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.