Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4S503797
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
Torque spanner 6144-1CT 3/4 inch 200-500 Nm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4S503797
Lungime totală (mm)
1046
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
200-500
Dimensiunea conexiunii (mm)
20
Diviziunea scării de precizie (Nm)
2.5
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
1046
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
200-500
Dimensiunea conexiunii (mm)
20
Diviziunea scării de precizie (Nm)
2.5
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Cu scară
Da
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4S503797
EAN
4000896025541
UBB
500582191192
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
6144-1CT