text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET


Cod Articol 8D265096
Lungime totală (mm) 256
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 4-40
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.4
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 256
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 4-40
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.4
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Da
Marca Hazet
Codul mărfurilor 82041100

Numerele articolelor

Cod Articol 8D265096
EAN 4000896080564
UBB 500583404933
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 6109-2CT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.