Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
3M717996
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
Torque spanner 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3M717996
Lungime totală (mm)
198
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
2-10
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.2
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
198
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
2-10
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.2
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
2
Cu scară
Da
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3M717996
EAN
4000896062218
UBB
500581826145
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
6108-1CT