text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5145-3 CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET


Cod Articol 0I356764
Lungime totală (mm) 1271
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 300-800
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2.5
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 1271
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 300-800
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2.5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Hazet

Numerele articolelor

Cod Articol 0I356764
EAN 4000896218929
UBB 500573720421
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 5145-3CT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.