text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-3 CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Cod Articol 8G322084
Lungime totală (mm) 628
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 60-320
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 628
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 60-320
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Hazet

Numerele articolelor

Cod Articol 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 5123-3CT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.