Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6L214714
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
Torque spanner 5122-3 CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L214714
Lungime totală (mm)
519
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
519
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L214714
EAN
4000896219001
UBB
500582835947
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
5122-3CT