Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5K998940
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
Torque spanner 5122-2CLT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5K998940
Lungime totală (mm)
545
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
545
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
40-200
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Cu scară
Da
Marca
Hazet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5K998940
EAN
4000896104192
UBB
500582475579
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
5122-2CLT