text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5121-3 CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Cod Articol 4A237278
Lungime totală (mm) 421
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20-120
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 421
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 20-120
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Hazet

Numerele articolelor

Cod Articol 4A237278
EAN 4000896218912
UBB 500581988754
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 5121-3CT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.