text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET


Cod Articol 5V861475
Lungime totală (mm) 320
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10-60
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 320
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10-60
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Hazet

Numerele articolelor

Cod Articol 5V861475
EAN 4000896218899
UBB 500582615174
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 5110-3CT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.