text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 3/8 inch 10-50 Nm pass-through square PROMAT


Cod Articol 7R559445
Lungime totală (mm) 335
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10-50
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 335
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 10-50
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 7R559445
EAN 4015448504238
UBB 500583258586
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 4000821701
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.