Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
3N821990
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
Torque spanner 3/4 inch 150-750 Nm pass-through square PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3N821990
Lungime totală (mm)
1240
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
150-750
Dimensiunea conexiunii (mm)
20
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
1240
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
150-750
Dimensiunea conexiunii (mm)
20
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3N821990
EAN
4015448493006
UBB
500581816401
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
4000821706