text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/4 inch 5-25 Nm pass-through square PROMAT


Cod Articol 5U476491
Lungime totală (mm) 285
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 5-25
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 285
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 5-25
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.1
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 5U476491
EAN 4015448504221
UBB 500582600226
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 4000821699
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.