Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
1V112576
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
Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square PROMAT
Adăugați în catalog
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
1V112576
Lungime totală (mm)
220
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
1-5
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.025
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
220
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
1-5
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.025
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1V112576
EAN
4015448504214
UBB
500581231130
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
4000821698