text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm pass-through square PROMAT


Artikelnummer 3A580191
Lungime totală (mm) 485
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40-200
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime totală (mm) 485
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40-200
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82041100

Artikelnummers

Artikelnummer 3A580191
EAN 4015448492986
UBB 500581644225
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 4000821704
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.