Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6G592843
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
Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
6G592843
Lungime totală (mm)
395
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
20-100
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.5
Potrivit pentru prelungire
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
395
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
20-100
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.5
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6G592843
EAN
4015448492979
UBB
500582755582
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
4000821703