Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
E2062.000.100
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
Toku Șlefuitor de finisare MS-4125B 125mm 600W
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
E2062.000.100
Înălțime
110
Lungime
150
Viteza de rotație (1/min)
20000
Greutatea mașinii (kg)
1
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
Alte
Diametrul discului de rectificare (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
110
Lungime
150
Viteza de rotație (1/min)
20000
Greutatea mașinii (kg)
1
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
Alte
Diametrul discului de rectificare (mm)
125
Diametrul max. al discului (mm)
125
Vibrații (m/s²)
2.2
Presiunea maximă de funcționare (psi)
91.37
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Volumul de aer necesar
498
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
E2062.000.100
EAN
8717981000258
UBB
240235440759
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
MS-4125B