text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Tijă filetată DIN 976-1A Oțel Zincat termic 10.9 1 metru ISO M20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 10.9
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M20
Lungime 1000 mm
Marca Fabory
Clasă 10.9
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2080
Info
  • Tijele filetate ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6az (sub-dimensionate) înainte de acoperire.
  • După acoperire acestea se vor potrivi în piulițele standard și orificii filetate cu clasă de toleranță 6H.1 metru ISO
Codul mărfurilor 7318190090

Dimensiuni

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Standarde

DIN 976-1A
NF E25-136

Numerele articolelor

Cod Articol 20165.200.001
EAN 8717077218017
UBB 500648374824
UNSPSC 31161618

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.