text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

TECWERK Table trolley 2 platforms L 1000 x W 700mm pigeon blue, RAL 5014 load cap.600 kg


Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Cod Articol 0D973877
Lățime 700
Înălțime 900
Lungime (mm) 1000
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 700
Înălțime 900
Lungime (mm) 1000

Descriere

Welded tubular steel and steel profile. Powder-coated, pigeon blue, RAL 5014 long-lasting surface protection, impact- and scratch-proof. Plywood board loading surfaces with beech finish. 2 swivel castors with brakes and 2 fixed castors, TPE tyres. Deep groove ball bearing hubs. Load-bearing capacity of upper loading area 200 kg

Numerele articolelor

Cod Articol 0D973877
EAN 4015448951025
UBB 500751217448
UNSPSC 24101509
Nr. articol producător 2000444116
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.