text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

TECWERK Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Cod Articol 1R088433
Diametrul exterior (mm) 55
Înălțime 5
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 4
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 55
Înălțime 5
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 4
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Material de tăiere HSS

Descriere

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 1R088433
EAN 4015448597803
UBB 500751879684
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867787
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.