text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 6J085811
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 50
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 50
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 3
Dimensiunea filetului 24
Material de tăiere HSS
Pătrat cheie (mm) 45791
Filet stângaci Nu

Descriere

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 6J085811
EAN 4015448639930
UBB 500751838680
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867126
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.